SEM - SEM4803/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 152 - 4803/4-152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 152 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449071815749
Artikelnummer
SEM4803/4-152
Herstellernummer
4803/4-152
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
152 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


