SEM - SEM4704 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. D 114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001021078124
Artikelnummer
SEM4704
Herstellernummer
4704
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 6800mm. 50 Kg.