Startseite

SEM - SEM4703/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. D 152 - 4703/4-152

KopierenKopieren
SEM - SEM4703/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. D 152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 152 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 6 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073463849

Artikelnummer

SEM4703/4-152

Herstellernummer

4703/4-152

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

152 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein