SEM - SEM4503/BV PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. + BASE V - 4503/BV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 5 m
Packung
1 ST
EAN
7449073116707
Artikelnummer
SEM4503/BV
Herstellernummer
4503/BV
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
ja


