SEM - SEM4460/V PALO CONICO VERNICIATO - 4460/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 105 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8001021949561
Artikelnummer
SEM4460/V
Herstellernummer
4460/V
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
105 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
4 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


