Startseite

SEM - SEM4403/V PALO RASTREMATO VERNICATO

KopierenKopieren
SEM - SEM4403/V PALO RASTREMATO VERNICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 76 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 3.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024058635

Artikelnummer

SEM4403/V

Herstellernummer

4403/V

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

76 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

3.5 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 76X4000mm. 20Kg.