SEM - SEM4403/BV PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. + BASE V - 4403/BV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 76 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtpunkthöhe - 4 m
Packung
1 ST
EAN
7449075000196
Artikelnummer
SEM4403/BV
Herstellernummer
4403/BV
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
76 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
4 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
ja


