SEM - SEM4344 STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 200 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
8015269027554
Artikelnummer
SEM4344
Herstellernummer
4344
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
2.55 kg
STAFFA AD ANGOLO RETTO PER ARMATURE 15° - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. H 300 x L 200 mm. Lunghezza del bracciio 500mm. 2,55 Kg.


