Startseite

SEM - SEM4342 STAFFA A MURO PER SBRACCI

KopierenKopieren
SEM - SEM4342 STAFFA A MURO PER SBRACCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Gewicht - 4.53 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252650

Artikelnummer

SEM4342

Herstellernummer

4342

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Gewicht:

4.53 kg

STAFFA A MURO PER BRACCI.In acciaio S235 JRH, zincato a caldo UNI EN ISO 1461. Con bracci art. 4332/D. 250x250mm. Ø: 70mm. 4,53Kg.