SEM - SEM4340/90 STAFFA A MURO PER ARMATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8015269035436
Artikelnummer
SEM4340/90
Herstellernummer
4340/90
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
3.4 kg
Staffa a muro per armature in acciaio zincato a caldo. Braccio inclinato a 90°. 200x200mm L:250mm diam: 60mm.


