SEM - SEM4334/2 BRACCIO D 60X1300X350 MM ZN+V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 1300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070637823
Artikelnummer
SEM4334/2
Herstellernummer
4334/2
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
1300 mm
Breite:
350 mm
Braccio 60x1300x350 mm.


