SEM - SEM4333/2 BRACCIO DOPPIO D 68X200+60X1500X1500 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2
Packung
1 ST
EAN
8051013252582
Artikelnummer
SEM4333/2
Herstellernummer
4333/2
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
BRACCIO DOPPIO Ø 60 mm. disposizione bracci a 180°; per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. 1500x1500mm.


