Startseite

SEM - SEM4333/1 BRACCIO DOPPIO D 68X200+60X1000X1500 MM.

KopierenKopieren
SEM - SEM4333/1 BRACCIO DOPPIO D 68X200+60X1000X1500 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252568

Artikelnummer

SEM4333/1

Herstellernummer

4333/1

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

BRACCIO DOPPIO Ø 60 mm. disposizione bracci a 180°; per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. 1000x1500mm.