SEM - SEM4332/3D BRACCIO SINGOLO D 60X1500X2000 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252520
Artikelnummer
SEM4332/3D
Herstellernummer
4332/3D
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
2000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
16 kg
BRACCIO SINGOLO Ø 60 mm. 15°. Applicabile su staffa art. 4342. 2000x1500mm. 16Kg.


