SEM - SEM4332/3 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X1500X2000 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück 
- Werkstoff - Stahl 
- Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm 
- Höhe - 1500 mm 
- Tiefe - 2000 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8051013252513
Artikelnummer
SEM4332/3
Herstellernummer
4332/3
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
2000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
16 kg
BRACCIO SINGOLO INCLINAZIONE 15°. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, Ø 60 mm. per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. 16Kg.