SEM - SEM4330/3 ACCOPPIATORE TRIPLO PER PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 3
Packung
1 ST
EAN
8001022595736
Artikelnummer
SEM4330/3
Herstellernummer
4330/3
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
ACCOPPIATORE PER BRACCI MULTIPLI per l’installazione di n° 3 bracci con diversa angolazione da 180°, è necessario interporre tra palo e sbracci l’apposito accoppiatore per pali in acciaio.


