SEM - SEM4330/2 ACCOPPIATORE DOPPIO PER PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2
Packung
1 ST
EAN
8001022595729
Artikelnummer
SEM4330/2
Herstellernummer
4330/2
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
ACCOPPIATORE PER BRACCI MULTIPLI per l’installazione di n° 2 bracci con diversa angolazione da 180°, è necessario interporre tra palo e sbracci l’apposito accoppiatore per pali in acciaio.


