Startseite

SEM - SEM4324/1V TRAVERSA 100CM PER PALI CONICI VRC

KopierenKopieren
SEM - SEM4324/1V TRAVERSA 100CM PER PALI CONICI VRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 55 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252421

Artikelnummer

SEM4324/1V

Herstellernummer

4324/1V

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

55 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

TRAVERSA. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm. Serraggio da rivettare. L: 1000mm.