SEM - SEM4323/V TRAVERSA 50 CM PER PALI CONICI VRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252414
Artikelnummer
SEM4323/V
Herstellernummer
4323/V
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
3.24 kg
TRAVERSA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio da rivettare. Ø testa palo 76mm. 500mm. 3,24 Kg.


