SEM - SEM4322/OTT TRAVERSA LUNG. 150 CM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 114 mm
Breite - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252391
Artikelnummer
SEM4322/OTT
Herstellernummer
4322/OTT
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
100 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
114 mm
Breite:
1500 mm
Gewicht:
9.5 kg


