SEM - SEM4321/RETT TRAVERSA RETTANGOLARE LUNG. 100 CM. ZINC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
8051013252360
Artikelnummer
SEM4321/RETT
Herstellernummer
4321/RETT
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
100 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
TRAVERSA RETTANGOLARE. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø100mm con grani. 500X1000mm.


