SEM - SEM4316/V TESTA PALO 2 BRACCI X CONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252247
Artikelnummer
SEM4316/V
Herstellernummer
4316/V
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
2.5 kg


