Startseite

SEM - SEM4314/0 TESTA PALO 4 BRACCI ZINCATA

KopierenKopieren
SEM - SEM4314/0 TESTA PALO 4 BRACCI ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Breite - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252131

Artikelnummer

SEM4314/0

Herstellernummer

4314/0

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Breite:

250 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

4

Gewicht:

4 kg

Testa da palo quadruplo inclinazione 90°, in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 4 Kg.