SEM - SEM4311/P0 STAFFA DA PALO L = 250 MM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Höhe - 188 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252056
Artikelnummer
SEM4311/P0
Herstellernummer
4311/P0
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
250 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
1.5 kg
Staffa da palo leterale singola inclinazione 90° da fissare al momento dell’installazione, in acciaio zincato a caldo. 1,50 Kg.