SEM - SEM4310/B ATTACCO TESTA PALO-BRACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 400 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
8001024703443
Artikelnummer
SEM4310/B
Herstellernummer
4310/B
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
400 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
2.1 kg
Attacco testa palo-braccio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e verniciato colore peltro bugnato. Serraggio grani. Ø testa palo 60mm. 2,10Kg.