SEM - SEM4303 PALO RASTREMATO H.TOT. 300 CM. D 76 - 4303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 76 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 2.5 m
Packung
1 ST
EAN
8001024702453
Artikelnummer
SEM4303
Herstellernummer
4303
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
76 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Wandstärke:
3 mm
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


