SEM - SEM4301/FPM133 PORTELLA FILO PALO DM 102-133MM + MORSET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449079415590
Artikelnummer
SEM4301/FPM133
Herstellernummer
4301/FPM133
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
PORTELLA A FILO PALO COMPLETA DI MORSETTIERA CON CHIAVE DI CHIUSURA. Portella: Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 10 secondo CEI EN 50102. Morsettiera: Grado di protezione sul perimetro del coperchio IP43. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 (CEI EN 60529). Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. N° morsetti x sezione 4 x 16mm2. Per asole 186x45mm. Palo 102 - 133mm.