SEM - SEM4300/MOR2 MORSETTIERA CON 2 PORTAFUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten
Packung
1 ST
EAN
8051013251875
Artikelnummer
SEM4300/MOR2
Herstellernummer
4300/MOR2
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO. Completa di portafusibile. Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per portelle articolo serie 4300/... N° morsetti x sezione 4 x 6mm2. Portefusibile n° 2 da 5 x 20 - 250V.