SEM - SEM4224/V TRAVERSA LUNG. 100 CM. CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück 
- Werkstoff - Stahl 
- Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm 
- Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm 
- Breite - 1000 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013768229219
Artikelnummer
SEM4224/V
Herstellernummer
4224/V
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
6.8 kg


