Startseite

SEM - SEM41280/4 PALO CONICO H.TOT. 1280 CM. D 178/60X4 - 41280/4

KopierenKopieren
SEM - SEM41280/4 PALO CONICO H.TOT. 1280 CM. D 178/60X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 188 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 12 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021873897

Artikelnummer

SEM41280/4

Herstellernummer

41280/4

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

188 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

12 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein