SEM - SEM41230/4 PALO CONICO H.TOT. 1230 CM. D 183/60X4 - 41230/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 183 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 11.5 m
Packung
1 ST
EAN
8001024701265
Artikelnummer
SEM41230/4
Herstellernummer
41230/4
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
183 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
11.5 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


