SEM - SEM41203/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 1180 CM D 152 - 41203/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 152 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001022984400
Artikelnummer
SEM41203/4
Herstellernummer
41203/4
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
152 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
11 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


