SEM - SEM41103/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 193 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001024388763
Artikelnummer
SEM41103/4
Herstellernummer
41103/4
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
193 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
10 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


