Startseite

SEM - SEM41103/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 193 - 41103/4-193

KopierenKopieren
SEM - SEM41103/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 193 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021301604

Artikelnummer

SEM41103/4-193

Herstellernummer

41103/4-193

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

193 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

10 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein