Startseite

SEM - SEM41080/4 PALO CONICO H.TOT. 1080 CM. D 168/60X4 - 41080/4

KopierenKopieren
SEM - SEM41080/4 PALO CONICO H.TOT. 1080 CM. D 168/60X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 168 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022071346

Artikelnummer

SEM41080/4

Herstellernummer

41080/4

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

168 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

10 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein