SEM - SEM41030/4 PALO CONICO H.TOT. 1030 CM. D 163/60X4 - 41030/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 163 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 9.8 m
Packung
1 ST
EAN
8001024701326
Artikelnummer
SEM41030/4
Herstellernummer
41030/4
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
163 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9.8 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


