Startseite

SEM - SEM4103/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 139 - 4103/4

KopierenKopieren
SEM - SEM4103/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 139 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024701272

Artikelnummer

SEM4103/4

Herstellernummer

4103/4

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

139 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

9 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein