SEM - SEM3780 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127/102 - 3780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001021949165
Artikelnummer
SEM3780
Herstellernummer
3780
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


