SEM - SEM3700 PALO CILINDRICO D 102X7000X4 MM. - 3700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449072114698
Artikelnummer
SEM3700
Herstellernummer
3700
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Wandstärke:
3.5 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


