Startseite

SEM - SEM3550/BV PALO CILINDRICO D 102X5500X3 MM. + BASE - 3550/BV

KopierenKopieren
SEM - SEM3550/BV PALO CILINDRICO D 102X5500X3 MM. + BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 5.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075224974

Artikelnummer

SEM3550/BV

Herstellernummer

3550/BV

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

5.5 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

ja