Startseite

SEM - SEM3450 PALO CILINDRICO D 102X4500X3 MM. - 3450

KopierenKopieren
SEM - SEM3450 PALO CILINDRICO D 102X4500X3 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070067941

Artikelnummer

SEM3450

Herstellernummer

3450

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

4 m

Wandstärke:

3 mm

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein