Startseite

SEM - SEM3450/BV PALO CILINDRICO D 102X4500X3 MM. + BASE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076287244

Artikelnummer

SEM3450/BV

Herstellernummer

3450/BV

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

ja

PALO CILINDRICO CON PIASTRA DI BASE. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e foro per messa a terra. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. 41Kg.