SEM - SEM3240/V PALO CILINDRICO D 60X2400 MM ZN+VE - 3240/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001021640291
Artikelnummer
SEM3240/V
Herstellernummer
3240/V
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
2 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


