SEM - SEM3240 PALO CILINDRICO D 60X2400 MM ZN - 3240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8013768830149
Artikelnummer
SEM3240
Herstellernummer
3240
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
2 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


