SEM - SEM3180 PALO CILINDRICO D 60X1800 MM ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449073770299
Artikelnummer
SEM3180
Herstellernummer
3180
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
1.5 m
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


