Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9121 Etichetta Ø60

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9121 Etichetta Ø60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480561245

Artikelnummer

SNRZBY9121

Herstellernummer

ZBY9121

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

0 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe:

0 mm

L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. Compatibile con Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.