SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2630 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110095593
Artikelnummer
SNRZBY2630
Herstellernummer
ZBY2630
Hersteller
SNR
Farbe:
rot
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "EMERGENZA". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.