Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2314 Schildtrager 30x40mm mit Schild 8x27mm m - ZBY2314

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2314 Schildtrager 30x40mm mit Schild 8x27mm m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 8 mm

  • Höhe der Öffnung - 27 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110093988

Artikelnummer

SNRZBY2314

Herstellernummer

ZBY2314

Hersteller

SNR

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

8 mm

Höhe der Öffnung:

27 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie