Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2146 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA O

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3389110840261

Artikelnummer

SNRZBY2146

Herstellernummer

ZBY2146

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "0"

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo bianco o nero ed è contrassegnato con la scritta "O". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa,in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.