Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM45M LED ROSSO 230VAC A MOLLA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM45M LED ROSSO 230VAC A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

3606482228962

Artikelnummer

SNRZBVM45M

Herstellernummer

ZBVM45M

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integrierter Diode:

ja

This Harmony XB4 range is a red light block operates with an integral LED. It is supplied with 110V to 240V AC and uses spring terminals. It has a plastic body. It is compatible with Harmony XB4 and XB5. This light block allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units. It is easily installed and replaced on compatible illuminated push-button or selector switch units via clip together assembly and connected with simple screw-clamp connections. It enables visual distinction of signaling units via illumination by integral LED. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. It is a green premium product and conforms to international standard and certifications. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.